呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
筆ごこち 薄墨
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34073175
品番
LS5-10S
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。お悔みの心を伝えるうす墨タイプ。直液式。
筆記可能距離:300〜400m
インク
水性染料インキ
材質
本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM
径(mm)×高さ(mm)
11×138