呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
なまえぺん布用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
ライトブルー
注文コード
34073236
品番
PFC-W10A-031S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
インク色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
替芯(中細)付き。アイロンをあてると洗濯に対し、より色落ちしにくくなります。全8色。
インク
水性顔料インキ
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線の太さ
細字/替芯:中細
線幅(mm)
1.5/2
材質
PP/キャップ:PP/ペン先:POM/替えペン先:Pes
インク色
ライトブルー
径(mm)×高さ(mm)
16×141