呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
COCOIRO Superior Line ESPRESSO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34073726
品番
LPCR010-S03
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スクール、ビジネスシーンに最適なシックで安定感のあるデザインです。リフィル(ブラック)をセットしています。
インク
水性染料インキ
材質
本体:ABS/グリップ:ABS/キャップ:PEs/クリップ:SUS/リフィル本体:PP/ペン先:POM
インク色
ブラック
径(mm)×高さ(mm)
15×135
繰り返し・詰め替え
対応