コクヨ
コクヨの 袋
コクヨの チャック付ポリ袋
小物整理袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34074584
品番
R2クケ-507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
100
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
サイズ
B7