コクヨ
コクヨの 袋
コクヨの チャック付ポリ袋
小物整理袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B8
注文コード
34074593
品番
R2クケ-508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
70
高さ(mm)
100(チャック下)
見出し枠
なし
サイズ
B8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34074593
R2クケ-508
27168593
クケ-508
チャック付きポリ袋
コクヨ
1パック(26枚)
¥
349
税込
¥
384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)