シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 朱肉/朱肉補充液
シヤチハタの 朱肉
速乾朱肉コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34077987
品番
MQC-30/H-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
色
黒
寸法(mm)
47.4×47.4×14.5
質量(g)
20
サイズ
30号
シリーズ
シヤチハタ朱肉
エコマーク認定
認定
対応オプション
補充インキ:OQN-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16112027
繰り返し・詰め替え
対応