シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 印鑑ケース
ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
チップ&デール1
注文コード
34078179
品番
XL-9PKHC/H-DCD1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
ネーム9
寸法(mm)
〈クリップホルダー〉Φ19.6×23.4×49.0/〈キャップ〉Φ18.8×18.5
質量(g)
〈クリップホルダー〉8.0/〈キャップ〉1.0
柄
チップ&デール1
繰り返し・詰め替え
対応