シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
回転ゴム印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34078267
品番
CF-64M/H
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
34.0×28.5×94.0
質量(g)
43
文字種別
欧文6連
シリーズ
回転ゴム印エルゴグリップ
書体
明朝体
文字サイズ
4号
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応