シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
回転ゴム印
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字サイズ
3号
書体
明朝体
注文コード
34078276
品番
NFD-3M/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
文字サイズ・書体
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字種別
欧文日付
書体
明朝体
文字サイズ
3号
寸法(mm)
38.3×28.5×97.6
質量(g)
47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34078276
NFD-3M/H
43035153
NFD-3M/H
回転ゴム印
シヤチハタ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
新元号に対応した印面になりました