セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
優美蒔絵2色ボールペン+シャープペン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34078854
品番
16-0335-220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
芯色
油性ブラック・レッド
ボール径(Φmm)
0.7
方式
シャープペンシル/回転ノック式、ボールペン/回転式2色
付属品
複合筆記具説明書、ケース
材質
蓋:アルミ/メタリック仕上げ、軸:アルミ/メタリック・印刷仕上げ
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
柄
ハローキティ 花
芯径(inch)
0.5mmHB
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応