ハーパーハウス レミニッセンス ポケットアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34079143 品番 XP-2202-20
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キュートなギンガムチェックの布張り表紙
台紙にコメントなどが書き込めます
使いやすいブックタイプのポケットアルバム。 PPカバーが表紙の傷みを防ぎます。
ポイントシール式のポケットはとても丈夫、写真の変色も防ぎます。
日付やコメントなどが書き込める白台紙です。

レッド 収納枚数E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容 仕様白台紙41枚、カバー付 材質紙材質/布 寸法(mm)289×208×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする