ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 油性マーカー
マッキーケア超極細 使い切りタイプ (パック入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34079283
品番
P-YYTH3-BL
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
速乾性・耐水性。1本で極細・超極細書き両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
インク色
青
線の太さ
超極細
全長(mm)
140.7
質量(g)
9.4
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
12.1
線幅(mm)
超極細0.3、極細0.7
インク
油性
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
エコマーク認定番号
18112022
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。