3/22より値下げ!現場を応援

P-JJ15-BK10 ゼブラ サラサクリップ0.5黒 ゼブラ 34079527 P-JJ15-BK10 ゼブラ サラサクリップ0.5黒 ゼブラ 34079527 P-JJ15-BK10 ゼブラ サラサクリップ0.5黒 ゼブラ 34079527

ゼブラ サラサクリップ0.5黒

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード34079527 品番P-JJ15-BK10
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669
インク色 シリーズサラサ エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インク水性顔料 入数10本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112026 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
記録や各種書類記入
西和賀町 様 (その他業種)

インクの伸びがよく、とても書きやすいです。
年々字が綺麗に書けなくなってきたと感じていましたが、
他のペンで書いた時よりきれいに見えました!

2025-12-20
用途:
伝票記入時
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

書きやすくコスト面でも満足しています。少し脂が付いた紙だとつきにくい時があります。

2025-11-27
用途:
会社での事務作業
有限会社博星社 様

とても扱いやすく、今まで使っていたボールペンのなかで、一番疲れないです。
気持ち、字が綺麗に書けている気がします。

2025-11-03
用途:
会社や個人使用でも
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に書きやすい。滑るように書け小さな文字も滲まずかけます。
何度も購入しています。

2025-04-08
用途:
工場内での記録用紙への記入
製造業

文字も濃く、書きやすい!値段も安価でとても良い製品だと思います。

2024-09-13
用途:
飲食店店内業務
お食事処 みうらや 様 (飲食業)

低価格なのに、スムーズにハッキリとした字が書けました。

1人が参考にしています
対象商品:
34079527
2024-07-12
用途:
事務作業

とても書きやすく、インク漏れやインクが出なくなることが全くないので、リピートしています。

対象商品:
34079527
2024-05-28
用途:
事務仕事に使っています。
中央油圧工業株式会社 様

ストレスなく、スムーズに字が書けるので、これのみ使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする