SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ピクパ ゼムクリップ スタンドパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34079676
品番
PA-107
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。
裏面にチャック付でこぼれないので便利。
これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!
サイズ
小
材質
スチール
寸法(mm)
6.5×23×0.8
色
シルバー
主要材質
スチール
繰り返し・詰め替え
対応