曜日別特売
SK-7640 ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 34079728

SK-7640 ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 34079728
SK-7640 ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 34079728

ナノピタ ガール 直線定規 15cm リバーシブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34079728品番SK-7640
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。
裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。
レースやハートのデザインがカワイイ。
名前シールが付属

材質PMMA付属品名前シール寸法(mm)160×25×2主要材質本体=PMMA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする