ピクパ 目玉クリップ スタンドパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード34079746 品番PA-332
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。
裏面にチャック付でこぼれないので便利。
これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!

サイズ 材質スチール 寸法(mm)40×36×26 シルバー 主要材質スチール 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする