SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ピクパ 目玉クリップ スタンドパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
34079755
品番
PA-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。
裏面にチャック付でこぼれないので便利。
これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!
サイズ
小々
材質
スチール
寸法(mm)
30×31×22
色
シルバー
主要材質
スチール