SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
IDカード用 吊下げ名札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
表示面=ポリオレフィン系樹脂、クリップ=R-PC、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
注文コード
34079886
品番
NF-451-R
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落下防止機能
開閉クリップ
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
環境対応
色
赤
材質
表示面=ポリオレフィン系樹脂、クリップ=R-PC、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
中紙サイズ(mm)
96×64(A7対応)
グリーン購入法
適合
紐長(cm)
約90(巾10mm)