SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 直尺・曲尺・角度
SONIC(ソニック)[文具]の 直尺・曲尺・定規
SONIC(ソニック)[文具]の 直尺
ナノピタ ガール 三角定規 10cm リバーシブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34079904
品番
SK-7641
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。
裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。
レースやハートのデザインがカワイイ。
名前シールが付属
材質
PMMA
付属品
名前シール
寸法(mm)
30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
主要材質
本体=PMMA