SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 筆記用具
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆削り
リアナティアラ ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り バイオレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34080123
品番
SK-4815-V
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
第23回日本文具大賞 機能部門グランプリを受賞
難しい機能をなくしたシンプル設計で、はじめての鉛筆削りに最適
材質
ABS
寸法(mm)
40×51×36
色
バイオレット
主要材質
本体=ABS
機能
ラチェット式削り
繰り返し・詰め替え
対応