SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 筆記用具
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆
SONIC(ソニック)[文具]の 鉛筆削り
ラチェッタ カプセル ハンディ鉛筆削り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34080184
品番
SK-878-R
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
カプセルデザインでペンケースにスッポリ収まる
2段階の芯先調整機能
削りかカスはケースをガバッ開けてと捨てやすい
色
レッド
材質
AS・ABS
寸法(mm)
30×90×31
主要材質
本体=AS・ABS
機能
ラチェット式削り
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ラチェット機構を採用したハンディ鉛筆削り「ラチェッタ」シリーズ
参考になった