SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
ミニリール式吊下げひも バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34080218
品番
NF-562-B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
軽量タイプ
ミニリール
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
色
青
材質
リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
主要材質
リール=ABS バンド=PE 紐=PET
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾10mm
紐長(cm)
約90(巾10mm)