プルマグネット ピンタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード34080254 品番MG-785-T
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

つまんで(pull)取り外しやすいフォルム

透明 用途書類などを留める場面で活躍 材質R-PMMA 寸法(mm)12×12×13 直径(Φmm)12 主要材質PMMA グリーン購入法適合 保持力保持力:コピー用紙約7枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
オフィスの掲示

指で摘まみやすい形状で、目立たないのが良い
A1サイズのポスターも4個で問題なく貼れました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする