SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
ミニリール式 吊下げ名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34080358
品番
NF-414-B
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプ
ミニリール
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
色
青
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=R-PET、リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP
サイズ
名刺
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 紐=PET リール=ABS バンド=PE 安全調整パーツ=PP
中紙サイズ(mm)
91×56
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾10mm
紐長(cm)
約90(巾10mm)
リール機能
あり