SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグフック 1kg スタンダード ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34080516
品番
MG-687
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
スリムなボディで、しっかり固定
色
色込
用途
様々なものを吊り下げ管理できる
材質
本体=R-PS、フック=スチール
寸法(mm)
20×55×30
耐荷重(kg)
1
フック
固定
アズワン品番
65-0369-47