SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
リール式吊下げ名札 チャックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34080534
品番
NF-412-B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)
脱着式バンドクリップ
安全パーツ
フラつき防止クリップ
色
青
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=ポリエステル、クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=PA
サイズ
名刺
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂 紐=ポリエステル クリップ本体=POM レバー=ABS リール=ABS 安全パーツ=PA
中紙サイズ(mm)
91×56
伸縮範囲(cm)
伸縮75cm以内
アズワン品番
65-0363-19
ひも幅(cm)
巾10mm
紐長(cm)
約80(巾10mm)
リール機能
あり