SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
名札用表示面 チャックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
34080577
品番
NF-677
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
寸法(mm)
104×78、中紙:91×56
主要材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
中紙サイズ(mm)
中紙:96×64mm