SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
ソフトケース&リールストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34080656
品番
AL-883-B
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
360°回転式クリップ付の薄型リール
開閉式ソフト表示面
裏返り防止機構
安全パーツ/ひも長さ調節機能
ステッチ入りのひも
色
ブルー
材質
表示面=PVC・PP、紐=PET、リール=ABS
サイズ
名刺
長さ(cm)
リール:約75
主要材質
表示面=PVC・PP 紐=PET リール=ABS
中紙サイズ(mm)
91×56
ひも幅(cm)
巾10mm
紐長(cm)
約90(巾10mm)
リール機能
あり