SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
ソニック 中紙入 吊下げ名札
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
34080753
品番
GP-638
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひも調節機能付
サイズ
イベント
材質
表示面=PVC、紐=PP、調整パーツ=PS
長さ(m)
紐:約1(Φ3mm)
内寸(mm)
表示面:105×95
主要材質
スチール・ABS
中紙サイズ(mm)
100×75
ひも幅(cm)
Φ3mm
保持力
とじ枚数約80枚