SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
吊下げ名札 ハガキ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34080778
品番
GP-395N
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ
はがき
材質
表示面=R-PP、紐=ナイロン、調整パーツ=POM
長さ(m)
紐:約1(Φ2.5mm)
内寸(mm)
表示面:107×154
中紙サイズ(mm)
100×148
グリーン購入法
適合