リビガク 集中できる勉強ブース 手元が暗くなりにくい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34080945 品番LV-7392-I
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ノートやプリント、筆記用具を収納できます。
斜めに傾いているので手元が暗くなりにくく、脚があるので倒れにくい!
プリントをはさめるクリップやポケット、時間割表つき

付属品時間割表つき 材質主要材質=PVC 寸法(mm)475×388×25、扉を開け寝かしたとき:995×15×388、使用時:765×390×355 アイボリー 主要材質主要材質=PVC アズワン品番64-8822-61

商品説明動画

集中できる「勉強ブース」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする