ブレイブ 両面筆入 フラット大容量 カーボン調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード34080954 品番SK-5023-D
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

裏面に付箋やはさみ、三角定規も重ねて入る(厚み10mm以内)
表面は、鉛筆6本、ペンホルダーの下に18cm定規も入る。
筆入の合皮は、丁寧な縫製仕上げ。
表面には、鉛筆削り付き。

ブラック 付属品鉛筆削り付き。 材質ABS・PE・PU 寸法(mm)98×244×36 主要材質ABS・PE・PU 開閉マグネット アズワン品番64-8824-14 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする