曜日別特売
DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024

DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024
DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024
DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024
DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024
DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024
DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024
DA-5904-W 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具] 34081024

机上台 2段階高さ調整付 幅490mm

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード34081024品番DA-5904-W
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

デスクの上に置くだけで、収納力がアップ!
オフィスでよく使われるPCモニタのサイズに合わせたピッタリ設計です。
棚上は19インチモニタが収まるサイズです。
棚下にはテンキー付のフルサイズキーボード、17インチ液晶ノートPCが収まります。
棚板の位置は上段・中段で変更が可能!その時の用途に合わせた棚の高さ・収納サイズで使用できます。
脚には傷つき防止スポンジ付きですのでデスクの上を傷つけません。

ホワイト材質主要材質=スチール寸法(mm)490×200×256、有効内寸:456×90×250、上段使用時外寸:490×217×250、上段有効内寸:456×200×250主要材質主要材質=スチール繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする