A6ノート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(72枚) 注文コード34081374 品番N6003
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
サイズセミA6 枚数72枚 罫幅(mm)6 寸法(mm)100×138 行数18行

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34081374
2023-11-20
用途:
スケージュール帳の代わりに使っています。

「A6」と小さくでかさばらないのが良いです。以前は枚数が少ないものがあり、そちらのほうが付箋シールを貼っても厚くならないので好みでした。

対象商品:
34081374
2021-06-08
用途:
メモ用

紙質がしっかりしているので、ずっとこちらにノートを使っています。
少し小さいので、後一回り大きければ☆5つかな。
表紙を止めている左端の黒いテープがこすれて破れてくるので、いつもセロテープで補強していますが、使用期間なども問題もあるかと思いますので、問題無とします。

2019-10-10
用途:
生徒の暗記帳
教育・研究機関

ページがいっぱいあるのに、それを感じさせない。しかもポケットに入るのでどこでも使えます。昔ながらのしっかりとしたつくりで頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする