デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の ノート・メモ
デザインフィル(ミドリ)の メモ帳
ダイヤメモ(S) 方眼罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34081453
品番
11731006
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
色
青
枚数
中紙/40枚(MD用紙)
種類
リングメモ(タテ型)
罫
方眼罫
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
123×76×10
罫幅(mm)
5
材質(表紙)
PP