デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の ノート・メモ
デザインフィル(ミドリ)の メモ帳
ダイヤメモ<M>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34081469
品番
19002011
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
色
黒
枚数
中紙/40枚(MD用紙)
種類
リングメモ(タテ型)
罫
罫線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
123×76×10
行数
20行
罫幅(mm)
5
材質(表紙)
PP