メモ ToDoリスト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34081523 品番 91802346
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
オレンジ 枚数60枚 種類メモパッド 罫線 罫幅(mm)10 寸法(高さH×幅W)(mm)150×74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34081523
2025-11-18
用途:
日々の業務進行に活用
サービス業

すごく使いやすいです。余計な装飾がなくて書き込みやすく、紙の触り心地も良いので、つい毎日手を伸ばしてしまいます。タスクを書いてチェックを入れるだけなのに、なんだか小さな達成感があってモチベも上がります。仕事にも家事にも使える万能メモです。

対象商品:
34081523
2025-03-03
用途:
伝票として
有限会社さてれーぶ 様 (飲食業)

文房具屋で入手困難になったので、助かります。価格も割安でした。

対象商品:
34081514
2023-11-27
用途:
ToDoリストとして

素直なデザインのToDoリストです。価格もお手頃なので気軽に使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする