デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の ノート・メモ
デザインフィル(ミドリ)の ノート
デザインフィル(ミドリ)の リングノート
ダイヤノート<A6>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34081697
品番
21006011
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
黒
罫幅(mm)
6
行数
20
枚数
100
サイズ
A6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
142×105×10
材質(表紙)
PP