曜日別特売
20408006 封筒 花いろいろ柄 デザインフィル(ミドリ) 34081776

封筒 花いろいろ柄

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード34081776品番20408006
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

常備しておくと便利な、四季の草花をあしらったデザインです。
春:れんげとつくし、夏:朝顔、秋:萩、冬:椿

柄物郵便番号欄なしテープなし窓枠なし寸法(高さH×幅W)(mm)98×189
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34081776
2023-12-10
用途: お祝い
有限会社ジーエス・セイワ不動産業

お祝いを差し上げる時に、仰々しくならないものと思い購入しました。
かわいい柄なので、何にでも使えそうです。
こういうものは無いと困るものですので、常備したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする