デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の ノート・メモ
デザインフィル(ミドリ)の メモ帳
メモ やることリスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34081898
品番
91802106
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
枚数
2柄×40枚
種類
メモパッド
罫
罫線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
148×105×7
柄
トリ柄