曜日別特売
35269006 XS テープのり デザインフィル(ミドリ) 34083133

XS テープのり

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34083133品番35269006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)8材質ポリカーボネート+POM+ラバーバンド製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×55.5×13.5商品タイプ本体(使い切り)
注意
※先端部でケガをしないように取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34083115
2024-05-10
用途: 事務作業
サービス業

ドットタイプなので使用しやすい。幅も5ミリで工作に便利。

対象商品 : 34083133
2021-09-04
用途: デスクワーク
製造業

デスクの引き出しにかさばらないコンパクトサイズがすばらし。
でも、小さいだけでしょ なんて見当違いでした。テープのりとしてもフィーリングよく、間違いなく今までの のりの中で一番いいもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする