デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の 封筒
デザインフィル(ミドリ)の カラー封筒
きれいな宛名が書ける封筒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
横
注文コード
34083578
品番
20516006
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
横
寸法(高さH×幅W)(mm)
98×189
枚数
8枚、二重封筒
付属品
秘密の下敷
窓枠
なし
郵便番号欄
あり