デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の 封筒
デザインフィル(ミドリ)の カラー封筒
きれいな宛名が書ける封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
縦
注文コード
34083587
品番
20518006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
縦
寸法(高さH×幅W)(mm)
205×90
枚数
8枚
付属品
秘密の下敷
柄
花柄
窓枠
なし
郵便番号欄
あり