※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-35Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード34084907 品番CDJ2B10-35Z-M9BW-B-XC8
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はオートスイッチ種類・クッション・磁石内蔵有無など18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする