給食マスク

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34085739 品番143301
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

学校給食時の衛生用として。

形状平型 ホワイト サイズ85×120 寸法(縦×横)(mm)85×120 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)2 材質綿ガーゼ(8枚重ね) 質量(g)13(包装資材含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34085739
2021-02-02
用途:
口をふさぐのに使用
その他業種

私はメガネをしています、大変、目が悪いです。鼻を出して通気性の良いものでないと必ず曇ります。この大きさ、通気性の良さ、ガーゼの心地よさ最高です。

対象商品:
34085739
2020-07-30
用途:
孫の通学のために使います。
その他業種

いくらあっても困らないようにいろんな種類を孫に渡しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする