デビカ
デビカの 文房具
デビカの クリップ/リング
デビカの クリップ
プラクリップ クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34085818
品番
060152
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
4コ入り
材質
本体:AS(クリアカラー)、PS(クリア) バネ:ステンレス鋼
質量(g)
14(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×14×33
繰り返し・詰め替え
対応