メディカルはさみ・ミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34086055 品番040863
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

テープを切ってもベタつかないフッ素コート刃(43mm)
カバー付き!

全長(mm)123 材質刃:ステンレス鋼 持ち手:PP カバー:ポリオレフィン 質量(g)27(包装資材含む) 刃長(mm)43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34086055
2021-02-08
用途:
救急箱に常備
製造業

ケース付きと記載してあったので購入しましたが、プラスチックのケースだと思っていたら、薄いビニールのケースでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする