マジックホワイトSR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 線幅(mm)0.8 注文コード34086563 品番M900WP
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は線幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。
耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。
中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。

線幅(mm)0.8 種類極細字 白 対応極細 インク色ホワイト 入数1本 商品タイプ使い切り本体
注意
※ 購入後最初にご使用の際は、キャップを指で押さえ、カチカチ音がするまで上下によく振ってください。ペン先をゆっくり紙面に押し、インキの出を待ち、試し書きの上でご使用ください。
※ 毎回、ご使用前に、キャップを指で押さえ、上下によく振ってからペン先をプッシュし、試し書きの上使用してください。
※ ペン先をプッシュしすぎるとぼた落ちの原因となります。もしペン先にインキが出過ぎたときは、ティッシュペーパーなどで余分なインキを拭き取ってください。
※ 筆記・描画以外には使用しないでください。
※ キャップを誤飲しないよう、幼児の手の届かないところに置いてください。
※ 落としたり、キャップをせずにペンを振ったりすると、インキが飛び出したり漏れたりすることがありますのでご注意ください。
※ ペン先に透明なインキが出てきたときは、ティッシュなどでインキを吸い取ってから再度プッシュしてインキを出してください。
※ 軟質塩ビやゴムの種類によっては乾きにくかったり、ガムテープやテフロン等一部不向きの材料もあります。
※ 吸い込みの良い材料では発色が悪いことがあります。
※ 極細字(No.900W)では、インクジェット用紙のような表面をコートしたものに筆記すると、用紙表面のコート材をこすりとりペン先が目詰まりしてかすれる場合がありますのでご注意ください。
※ 長時間使用するときは換気をよくし、使用後は必ずキャップなどのインキ汚れやペン先の余分なインキをティッシュなどで拭き取ってから、必ずキャップをしっかりしめてください。
※ 極太のキャップなどでインキ汚れがひどい場合には、ホームセンターなどで市販の「ペイント・うすめ液」を使用して拭き取ってください。
※ 直射日光や自動車の車内など、高温になる場所を避けて横置きに保管してください。
※ 使い終わっても火の中に捨てないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52353763
2022-08-20
用途:
黒っぽい部品へのマーク
叶石材株式会社 様

漏れもなく、とても書きやすい。寺西化学の製品は今後も使いたいリストに入れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする