パイロット コレトレフィル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34088889 品番 LHKRF1SC310C
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ハイテックCコレトリフィール(替え芯)10色セット。0.3、0.4mmの字幅でご用意しております。プラスチックケース付きで使わない色の保存も可能になります。

用途ハイテックCコレト専用替え芯 先端ボール径(mm)0.3 芯色ブラック、レッド、ブルー、グリーン、バイオレット、ピンク、オレンジ、クリアブルー、ブルーブラック、ブラウン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34088898
2020-10-23
用途:
事務作業
彩華織 様 (サービス業)

書きやすくて、4色が一本になっているから、持ち替えの必要がなくて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする