曜日別特売
LHKRF1SC410C パイロット コレトレフィル パイロット 34088898

LHKRF1SC410C パイロット コレトレフィル パイロット 34088898
LHKRF1SC410C パイロット コレトレフィル パイロット 34088898

パイロット コレトレフィル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端ボール径(mm)0.4
内容量1個注文コード34088898品番LHKRF1SC410C
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ハイテックCコレトリフィール(替え芯)10色セット。0.3、0.4mmの字幅でご用意しております。プラスチックケース付きで使わない色の保存も可能になります。

用途
ハイテックCコレト専用替え芯
先端ボール径(mm)0.4芯色ブラック、レッド、ブルー、グリーン、バイオレット、ピンク、オレンジ、クリアブルー、ブルーブラック、ブラウン繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34088898
2020-10-23
用途: 事務作業
彩華織サービス業

書きやすくて、4色が一本になっているから、持ち替えの必要がなくて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする